Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR2P-05C RELAY SOCKET, 8PIN, 10A, 300V, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384695
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR2P-05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR2P-05C, 1384695, 138-4695
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,17*
    € 6,17*
    € 6,90*
    ab € 3,90*
    € 6,20*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,42*
    € 11,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.