Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200710037. SENSOR CONNECTOR RECEPTACLE SIZE M12, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384795
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200710037.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Nennspannung: 36 VDC
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Nennstrom: 4 A
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Right Angle Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckerkodierung: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • Sensorkontakt: Solder Socket
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Produktpalette: Micro-Change 120071 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200710037., 1384795, 138-4795
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,86*
    € 15,84*
    € 6,90*
    ab € 8,10*
    € 15,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,32*
    € 56,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,36*
    € 67,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,35*
    € 64,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    1200710039
    ab € 8,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.