Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUHP-11A51-120 RELAY, DPDT, 240VAC, 28VDC, 20A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385035
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUHP-11A51-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Produktpalette: KUHP Series
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 1.7 kohm
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Kontaktstrom: 20 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUHP-11A51-120, 1385035, 138-5035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.