Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUL-11D15D-24 RELAY, DPDT, 250VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385042
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUL-11D15D-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v
Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulentyp: Latching Dual Coil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: KUL Series
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUL-11D15D-24, 1385042, 138-5042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,69*
    € 180,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,02*
    € 165,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,16*
    € 151,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,26*
    € 144,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 116,11*
    € 138,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 110,54*
    € 131,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,30*
    € 119,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E043
    ab € 3,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E396
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.