Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUL-11D15S-12 RELAY, DPDT, 250VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUL-11D15S-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: KUL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUL-11D15S-12, 1385044, 138-5044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,95*
    € 198,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,23*
    € 181,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,95*
    € 164,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,83*
    € 154,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,73*
    € 144,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,61*
    € 135,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,96*
    € 123,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E043
    ab € 3,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E396
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.