Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUP-14D15-48 RELAY, 3PDT, 240VAC, 32VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-14D15-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 48v
Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: KUP Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenwiderstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUP-14D15-48, 1385063, 138-5063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,75*
    € 40,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.