Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUP-5A55-120 RELAY, SPDT, 240VAC, 32VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385067
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-5A55-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenwiderstand: 2.25 kohm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: KUP Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUP-5A55-120, 1385067, 138-5067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.