Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-11DG0-12 RELAY, DPDT, 240VAC, 30A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385081
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-11DG0-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Spulenspannung: 12 VDC
  • Produktpalette: PRD Series
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulenwiderstand: 71 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-11DG0-12, 1385081, 138-5081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,22*
    € 118,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,94*
    € 114,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,93*
    € 103,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,16*
    € 100,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,69*
    € 97,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,11*
    € 82,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.