Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-5AY0-240 RELAY, SPDT, 277VAC, 50VDC, 25A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385085
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-5AY0-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Spulenwiderstand: 1.2 kohm
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Produktpalette: PRD Series
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 50 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-5AY0-240, 1385085, 138-5085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,29*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.