Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-7AG0-120 RELAY, DPST-NO, 240VAC, 30A, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385087
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-7AG0-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Produktpalette: PRD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-7AG0-120, 1385087, 138-5087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,66*
    € 90,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,45*
    € 88,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,47*
    € 70,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,66*
    € 68,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.