Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E1X2-S800 RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E1X2-S800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 800 ohm
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Produktpalette: R10 Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E1X2-S800, 1385102, 138-5102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,27*
    € 74,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,32*
    € 69,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,81*
    € 55,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E212
    ab € 3,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E125..
    ab € 2,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E128
    ab € 2,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E317
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.