Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E1Z2-V185 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385113
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E1Z2-V185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Produktpalette: R10 Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulenwiderstand: 185 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E1Z2-V185, 1385113, 138-5113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,38*
    € 120,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,28*
    € 116,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,26*
    € 110,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,04*
    € 101,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,31*
    € 95,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,60*
    € 89,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,87*
    € 84,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E212
    ab € 3,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E125..
    ab € 2,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E128
    ab € 2,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E317
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.