Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9915480000 AC OUTLET MODULE, RECEPTACLE, 15A, 120V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385468
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9915480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder-Ausführung: Outlet
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Steckverbindermontage: DIN Rail Mount
  • Nennstrom: 15 A
  • IP-Schutzart: -
  • Pinbelegung: 2P+E / 2P3W
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WEIDMULLER, 9915480000, 1385468, 138-5468
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 24,30*
    € 33,15*
    8 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 24,42*
    € 33,52*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 25,40*
    € 34,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,21*
    € 45,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.