Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1845310634 CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 0.01UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1845310634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
RMS-DC-Wandler
axial kondensator vishay
axial kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: -
  • Anschlussabstand: -
  • Produktpalette: MKP1845 Series
  • Ausgang (kvar): -
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • RMS-Strom Irms: -
  • Produktlänge: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Qualifikation: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Spannung (AC): 250 V
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Kapazität: 10000 pF
  • dv/dt: 3.43 kV/µs
  • Spannung (DC): 630 V
  • Spitzenstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 0,01 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKP1845310634, 1385568, 138-5568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.