Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUP-5A15-120 RELAY, SPDT, 240VAC, 32VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386003
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-5A15-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: KUP Series
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Spulenwiderstand: 2.25 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUP-5A15-120, 1386003, 138-6003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.