Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-11DG0-24 POWER RELAY, SERIES:PRD, COIL VOLTAGE VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386053
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-11DG0-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Produktpalette: PRD Series
  • Spulenwiderstand: 288 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-11DG0-24, 1386053, 138-6053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,64*
    € 112,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,65*
    € 104,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,98*
    € 95,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,37*
    € 89,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,91*
    € 85,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,51*
    € 74,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.