Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 Z120D10 SSR, PANEL MOUNT, 140VAC, 32VDC, 10A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386111
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     Z120D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Produktpalette: Z Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Laststrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, OPTO 22, Z120D10, 1386111, 138-6111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,64*
    € 63,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,86*
    € 60,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,05*
    € 57,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,82*
    € 45,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.