Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 120A25.. Solid-State Panel Mount Relay, Control V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386115
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     120A25..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • Regelspannung, min.: 85 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: AC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 120A25.., 1386115, 138-6115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,28*
    € 108,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,57*
    € 106,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 88,07*
    € 104,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,26*
    € 100,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,05*
    € 92,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,59*
    € 80,43
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RSSAN25A
    ab € 29,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.