Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY 157-22T200 RELAY, DPDT, 240VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386572
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     157-22T200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Produktpalette: 157 Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 2.25 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, 157-22T200, 1386572, 138-6572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.