Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-11DH0-110 RELAY, DPDT, 125VDC, 20A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-11DH0-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Kontaktstrom: 20 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktspannung V DC: 125 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: PRD Series
  • Spulenwiderstand: 6.05 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-11DH0-110, 1387070, 138-7070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,37*
    € 142,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,56*
    € 138,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,62*
    € 129,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,95*
    € 115,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,51*
    € 110,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,81*
    € 98,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,13*
    € 91,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.