Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-11DY0-110 RELAY, DPDT, 277VAC, 50VDC, 25A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-11DY0-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: PRD Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenwiderstand: 6.05 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 50 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-11DY0-110, 1387072, 138-7072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,51*
    € 133,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,03*
    € 129,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,35*
    € 124,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,53*
    € 97,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,41*
    € 93,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,27*
    € 89,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.