Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SCP30S12B-DN AC-DC CONVERTER, DIN RAIL, 1 O/P, 30W, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387974
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SCP30S12B-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SCP Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: din netzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SOLAHD, SCP30S12B-DN, 1387974, 138-7974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 214,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 298,74*
    € 355,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,23*
    € 345,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,87*
    € 312,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,88*
    € 296,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 238,06*
    € 283,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,23*
    € 254,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.