Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SDP06-24-100T AC-DC CONVERTER, DIN RAIL, 1 O/P, 14.4W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1388049
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SDP06-24-100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Produktpalette: SDP-T Series
  • Ausgangsleistung, max.: 14.4 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: din netzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SOLAHD, SDP06-24-100T, 1388049, 138-8049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,52*
    € 136,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,27*
    € 133,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,44*
    € 114,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,38*
    € 112,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,33*
    € 109,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,27*
    € 107,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,12*
    € 94,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.