Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 199DX-2 RELAY, SPST-NO, 300VAC, 28VDC, 40A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1390168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199DX-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: W199 Series
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 70 ohm
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199DX-2, 1390168, 139-0168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,68*
    € 86,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,59*
    € 85,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,09*
    € 82,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,84*
    € 58,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.