Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 199DX-3 RELAY, SPST-NO, 300VAC, 28VDC, 40A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1390170
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199DX-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenwiderstand: 290 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: W199 Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199DX-3, 1390170, 139-0170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,05*
    € 80,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,05*
    € 78,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,75*
    € 75,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,87*
    € 71,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,03*
    € 65,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.