Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XBXC-24D RELAY, DPDT, 277VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1391354
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XBXC-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
schneider electric steckrelais 24 v
Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulenwiderstand: 650 ohm
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: 782 Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: -
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XBXC-24D, 1391354, 139-1354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-402-1
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-459-1
    ab € 11,05*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-782D8-1A
    ab € 8,38*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-782EL8-1
    ab € 8,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.