Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT TM3S10-M. CABLE TIE MOUNT, Mount Fixing Type:Screw


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1407545
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S10-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Halterungsfarbe: Natural
  • Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Länge: 21.84 mm
  • Breite: 15.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Höhe: -
  • Befestigungstyp: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, panduit polyethylen kabelbinder, kabelbinder, panduit kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, TM3S10-M., 1407545, 140-7545
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,11433*
    € 0,14333*
    18 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1141*
    € 0,1449*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,11897*
    € 0,14897*
    1000
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,149*
    € 0,222*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 372,99*
    € 485,63*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 485,63*
    € 577,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 473,61*
    € 563,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 451,98*
    € 537,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 380,70*
    € 453,03
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 373,92*
    € 444,96
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 372,99*
    € 443,86
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,37299* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.