Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RSCDN-30A SSR, DIN/PANEL MOUNT, 600VAC, 32VDC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1418090
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RSCDN-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 600 Vrms
  • Betriebsspannung, min.: 48 Vrms
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Laststrom: 30 A
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RSCDN-30A, 1418090, 141-8090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,77*
    € 111,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,97*
    € 110,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,79*
    € 104,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,51*
    € 97,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,23*
    € 91,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,37*
    € 70,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.