Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 241404B92200G. Heat Sink, Package/Case:Quarter Brick, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1436809
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     241404B92200G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenbreite - Zoll: 1.46 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 0.449 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 37 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Kühlkörpermaterial: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: Quarter Brick
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenlänge - metrisch: 58 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 11.4 mm
  • Wärmewiderstand: 2.6 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 241404B92200G., 1436809, 143-6809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.