Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 241802B92200G HEAT SINK, Thermal Resistance:5.7°C/W, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1436813
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     241802B92200G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Gekühlte Bauformen/Gehäuse: Eighth Brick
  • Außenbreite - metrisch: 22.9 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenlänge - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 0.9 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 6.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Wärmewiderstand: 5.7 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.24 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 241802B92200G, 1436813, 143-6813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.