Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SDN 5-24-100P SWITCH MODE POWER SUPPLY, EXTERNAL DEPTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1437128
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SDN 5-24-100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
DIN-Schienenmontage
Netzschutz
Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Produktpalette: SDN-P DIN Rail Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 332,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,43*
    € 505,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 401,53*
    € 477,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 355,37*
    € 422,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 350,28*
    € 416,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,79*
    € 396,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.