Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL TOOLS 300/1 FLEXIBLE RULER, STEEL, 6INX0.468IN, Leng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1441528
Hersteller:
     General Tools
Herst.-Nr.:
     300/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineale
Messzeuge
Prüf
Werkstattbedarf
Maßteilung: 1/32 Zoll, 1/64 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Länge: 6 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Breite: 0.468 Zoll
  • Werkzeugkörpermaterial: Steel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, GENERAL TOOLS, 300/1, 1441528, 144-1528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,37*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.