Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES BB2030N ENCLOSURE, BACK BOX, THERMOPLASTIC, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1480704
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     BB2030N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 113 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.7 Zoll
  • SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
  • Gehäusetyp: Back Box
  • Außentiefe - imperial: 4.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 144 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Außenbreite - metrisch: 99 mm
  • Produktpalette: -
  • Gehäusematerial: Thermoplastic
  • Gehäusefarbe: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.91 Zoll
  • IP-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,51*
    € 112,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,72*
    € 111,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,97*
    € 108,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,17*
    € 81,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,51*
    € 69,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.