Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MY4Z-AC110/120 RELAY, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1501290
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4Z-AC110/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: MY Series
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4Z-AC110/120, 1501290, 150-1290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.