Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 69 (1/2X108FT) TAPE, INS, GLASS CLOTH, WHITE, 0.5INX108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     69 (1/2X108FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • Bandtyp: Glass Cloth
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 69 Series
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Klebebandfarbe: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 69 (1/2X108FT), 1531716, 153-1716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,06*
    € 46,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.