Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN ANL-130 FUSE, 130A, 80V, NON TIME DELAY, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531977
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     ANL-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Produktpalette: ANL Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 22mm x 81mm
  • Sicherungsstrom: 130 A
  • SVHC: Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with = 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
  • Auslöseverhalten: Non Time Delay
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Nennspannung, V DC: 80 VDC
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.88 Zoll x 3.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, ANL-130, 1531977, 153-1977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 40,61*
    € 56,25*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 41,55*
    € 56,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 132,87*
    € 165,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,26*
    € 196,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,51*
    € 193,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,19*
    € 188,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,76*
    € 181,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 148,02*
    € 176,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 132,87*
    € 158,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.