Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-3AJ3-24 RELAY, SPST-NO, 125VDC, 20A, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532039
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-3AJ3-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenwiderstand: 12 ohm
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: PRD Series
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktstrom: 20 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 125 VDC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-3AJ3-24, 1532039, 153-2039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,34*
    € 103,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,13*
    € 103,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,28*
    € 100,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,83*
    € 95,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,54*
    € 80,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.