Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MJN2CE-DC24 RELAY, DPDT, 277VAC, 28VDC, 20A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1536193
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MJN2CE-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v omron
Produktpalette: MJN Series
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 20 A
  • Spulenwiderstand: 470 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais omron, steckrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MJN2CE-DC24, 1536193, 153-6193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PTF21PC
    ab € 10,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.