Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY4H-US DC24 RELAY, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1536290
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4H-US DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 650 ohm
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: MY Series
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4H-US DC24, 1536290, 153-6290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,28*
    € 133,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,78*
    € 129,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,77*
    € 123,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,93*
    € 110,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,04*
    € 104,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,14*
    € 98,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,26*
    € 93,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,80*
    € 83,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.