Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12065R10JNEA RES, THICK FILM, 5R1, 5%, 0.25W, 1206, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1540037
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12065R10JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Widerstand: 5.1 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW12065R10JNEA, 1540037, 154-0037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0222*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1693*
    € 0,20147
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.