Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUMP-14A18-120 RELAY, 3PDT, 277VAC, 32VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1544323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUMP-14A18-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenwiderstand: 1.7 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Produktpalette: KUMP Series
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUMP-14A18-120, 1544323, 154-4323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,46*
    € 43,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E396
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.