Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2270 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG-RCPT, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1555110
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckeradapter
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Umwandlung zu: 5-20R Receptacle
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Sicherungsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 20 A
  • Umwandlung von: 5-15P Plug
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,15*
    € 248,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,21*
    € 245,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,59*
    € 207,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,31*
    € 183,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,52*
    € 168,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,72*
    € 157,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,47*
    € 142,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.