Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 4PCV-10-006 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 10 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1558881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4PCV-10-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Rastermaß: 8.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Leiterplattenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 4PCV-10-006, 1558881, 155-8881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 25.200 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.040 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5040 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 10080 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 25200 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.