Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CCF6010R0FKE36 METAL FILM RESISTOR, 10 OHM, 1W, 1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1563898
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CCF6010R0FKE36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Betriebstemperatur, max.: 165 °C
  • Produktpalette: CCF60 Series
  • Nennleistung: 1 W
  • Nennspannung: 500 V
  • Produktdurchmesser: 3.53 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CCF6010R0FKE36, 1563898, 156-3898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.