Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 199X-12 POWER RELAY, COIL VOLTAGE VDC NOM:12V, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199X-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Produktpalette: W199 Series
  • Spulenwiderstand: 70 ohm
  • Spulentyp: -
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ly relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199X-12, 1566003, 156-6003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 40,24*
    € 70,50*
    Frei Haus
    ab € 74,27*
    € 99,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,50*
    € 83,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,25*
    € 82,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,86*
    € 71,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,14*
    € 63,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.