Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION LY1-D-DC24 RELAY, SPDT, 240VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566588
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY1-D-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: LY Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Spulenwiderstand: 650 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY1-D-DC24, 1566588, 156-6588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.