Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 199AX-14 RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 40A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566817
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199AX-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Produktpalette: W199 Series
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199AX-14, 1566817, 156-6817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,66*
    € 125,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,69*
    € 124,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,76*
    € 115,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,76*
    € 102,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 83,13*
    € 98,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,23*
    € 94,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,62*
    € 84,04
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    199ABX-14
    ab € 61,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.