Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH1B-ULAC120V RELAY, SPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567304
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH1B-ULAC120V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 16.5 ohm
  • Produktpalette: RH Series
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH1B-ULAC120V, 1567304, 156-7304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.