Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY KB500B1/4 STRAIGHT KNURLED KNOB W/ LINE IND 6.37MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1569740
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KB500B1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknöpfe aluminium
drehknopf
Knopfform: Straight Knurled with Indicator Line
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Welle: Round Shaft
  • SVHC: Lead
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • Produktpalette: -
  • Knopfdurchmesser: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, KB500B1/4, 1569740, 156-9740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.