Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RLR07C1001GRB14 METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 250mW, 2%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLR07C1001GRB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
drahtwiderstand
Produktpalette: RLR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstyp: High Reliability
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Widerstand: 1 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RLR07C1001GRB14, 1570375, 157-0375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.